ILME - ILMPK 6393 EB PR+INT.380V 63A 3P IS - PK 6393 EB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 63 A
Numero di poli - 3
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400 V (50-60 Hz) rosso
Interruttore - Interblocco meccanico
Riferimento orario - 6 h
Confezione
1 PZ
EAN
8015747082907
Codice prodotto
ILMPK 6393 EB
Cod. produttore
PK 6393 EB
Produttore
ILM
Amperaggio (norme IEC):
63 A
Numero di poli:
3
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
400 V (50-60 Hz) rosso
Interruttore:
Interblocco meccanico
Riferimento orario:
6 h
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP44
Con interruttore automatico differenziale:
sì
Materiale (del corpo):
Plastica
Protezione:
Altri
Conforme alle norme MIL:
no



