AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ILME - ILMSIP 3265 SM SP.FISSA.32A 6H 5P I.FASE - SIP 3265 SM

copiacopia
ILME - ILMSIP 3265 SM SP.FISSA.32A 6H 5P I.FASE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - Altri

  • Numero di poli - 5

  • Riferimento orario - 6 h

  • Colore identificativo - Rosso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015747083935

Codice prodotto

ILMSIP 3265 SM

Cod. produttore

SIP 3265 SM

Produttore

ILM

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

Altri

Numero di poli:

5

Riferimento orario:

6 h

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP44

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Tipo di costruzione:

Spina per montaggio in superficie

Con invertitore di fase:

Direzione di inserimento:

Angolato

Materiale:

Plastica

Conforme alle norme MIL:

no

Spine fisse da parete con invertitore di fase per uso industriale bassa tensione • 200/346 ÷ 240/415V ~ - 50 e 60 Hz • Conformi alle norme CEI EN 60309-1 e -2 • Corpo e frutto in materiale isolante termoplastico autoestinguente • Dispositivo incorporato per inversione di fase, manovrabile con semplice cacciavite • Entrata con pressacavo Pg 21