AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ILME - ILMSQ 1694 PR+INT.220V 16A 4P QUADRO - SQ 1694

copiacopia
ILME - ILMSQ 1694 PR+INT.220V 16A 4P QUADRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Numero di poli - 4

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 230 V (50-60 Hz) blu

  • Riferimento orario - 9 h

  • Colore identificativo - Blu

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015747084499

Codice prodotto

ILMSQ 1694

Cod. produttore

SQ 1694

Produttore

ILM

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Numero di poli:

4

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

230 V (50-60 Hz) blu

Riferimento orario:

9 h

Colore identificativo:

Blu

Grado di protezione (IP):

IP44

Materiale (del corpo):

Plastica

prese per usi industriali IP44 o IP55 con dispositivo di blocco, da quadro