ILME - ILMSQE 3263.5 PR+INT.220V 32A 3P QUADRO - SQE 3263.5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Numero di poli - 3
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 200-250 V (50-60 Hz) blu
Riferimento orario - 6 h
Colore identificativo - Blu
Confezione
1 PZ
EAN
8015747086646
Codice prodotto
ILMSQE 3263.5
Cod. produttore
SQE 3263.5
Produttore
ILM
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Numero di poli:
3
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
200-250 V (50-60 Hz) blu
Riferimento orario:
6 h
Colore identificativo:
Blu
Grado di protezione (IP):
IP55
Materiale (del corpo):
Plastica


