ILME - ILMSQV 1643.5 PR+INT+PORTAF.110V 16A 3P - SQV 1643.5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Numero di poli - 3
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 110 V (50-60 Hz) giallo
Riferimento orario - 4 h
Colore identificativo - Blu
Confezione
1 PZ
EAN
8015747087414
Codice prodotto
ILMSQV 1643.5
Cod. produttore
SQV 1643.5
Produttore
ILM
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Numero di poli:
3
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
110 V (50-60 Hz) giallo
Riferimento orario:
4 h
Colore identificativo:
Blu
Grado di protezione (IP):
IP55
Materiale (del corpo):
Plastica