ILME - ILMSQV 1694 PR+INT+PORTAF.220V 16A 4P - SQV 1694

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Numero di poli - 4
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 200-250 V (50-60 Hz) blu
Riferimento orario - 9 h
Colore identificativo - Rosso
Confezione
1 PZ
EAN
8015747088121
Codice prodotto
ILMSQV 1694
Cod. produttore
SQV 1694
Produttore
ILM
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Numero di poli:
4
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
200-250 V (50-60 Hz) blu
Riferimento orario:
9 h
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP44
Materiale (del corpo):
Plastica