AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ILME - ILMTCHI 06 L CST.PL.I.1L.06P - TCHI 06 L

copiacopia
ILME - ILMTCHI 06 L CST.PL.I.1L.06P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di custodia - Custodia da incasso

  • Grado di protezione IP (montato) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015747113250

Codice prodotto

ILMTCHI 06 L

Cod. produttore

TCHI 06 L

Produttore

ILM

Tipo di custodia:

Custodia da incasso

Grado di protezione IP (montato):

IP65

custodia da incasso chiusura singola