AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ILME - ILMTM 1145 TB TAVOLETTA BATTERIE 11X45 - TM 1145 TB

copiacopia
ILME - ILMTM 1145 TB TAVOLETTA BATTERIE 11X45

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Altezza - 450 mm

  • Larghezza - 145 mm

  • Profondità - 18 mm

  • Numero RAL - 7012

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8015747089371

Codice prodotto

ILMTM 1145 TB

Cod. produttore

TM 1145 TB

Produttore

ILM

Materiale (del corpo):

Plastica

Altezza:

450 mm

Larghezza:

145 mm

Profondità:

18 mm

Numero RAL:

7012

Tavoletta modulare in materiale termoplastico autoestinguente MIL.BOX stampato con sistema BC-MUL colore grigio RAL 7012 di supporto per il montaggio di prese in batteria. Predisposta per il montaggio di: -cassette di smistamento TM 1114 DB; -cassetta per apparecchi modulari TM 1114 GB; -prese con interruttore di blocco serie TM.. IT-IS-IR-SP da 16/32 A; -prese con trasformatore TM 16220 T1 - TM16380 T1. Completa di tasselli di blocco e viti per il fissaggio dei suddetti apparecchi.