AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ILME - ILMTM 1663 SISX PR+F.SEZ+INT.16A6H3P ATEX - TM 1663 SISX

copiacopia
ILME - ILMTM 1663 SISX PR+F.SEZ+INT.16A6H3P ATEX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Numero di poli - 3

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 200-250 V (50-60 Hz) blu

  • Riferimento orario - 6 h

  • Colore identificativo - Blu

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015747103428

Codice prodotto

ILMTM 1663 SISX

Cod. produttore

TM 1663 SISX

Produttore

ILM

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Numero di poli:

3

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

200-250 V (50-60 Hz) blu

Riferimento orario:

6 h

Colore identificativo:

Blu

Grado di protezione (IP):

IP67

Materiale (del corpo):

Plastica

Prese con interruttore di bloccoVariante Portafusibile CH 10x38Con scatola baseFamiglia Prese con interruttore di bloccoGrandezza 114 x 255 mm dima di fissaggio, per fissaggio in tavoletta TM xx45 TBN. poli 3 poli + Terra