AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ILME - ILMTM 1663 SIT PR+F.TAP+INT.16A 6H 3P SC - TM 1663 SIT

copiacopia
ILME - ILMTM 1663 SIT PR+F.TAP+INT.16A 6H 3P SC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Numero di poli - 3

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 230 V (50-60 Hz) blu

  • Interruttore - Interblocco meccanico

  • Tipo di interruttore - Interruttore speciale

Confezione

  • 9 PZ

EAN

8015747089906

Codice prodotto

ILMTM 1663 SIT

Cod. produttore

TM 1663 SIT

Produttore

ILM

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Numero di poli:

3

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

230 V (50-60 Hz) blu

Interruttore:

Interblocco meccanico

Tipo di interruttore:

Interruttore speciale

Riferimento orario:

6 h

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP66

Con interruttore automatico differenziale:

Materiale (del corpo):

Plastica

Protezione:

Altri

Conforme alle norme MIL:

no

grado di protezione IP66/IP67