AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ILME - ILMTM 1664 SP PR+INT.16A 6H 4P - TM 1664 SP

copiacopia
ILME - ILMTM 1664 SP PR+INT.16A 6H 4P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Numero di poli - 4

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 380-415 V (50-60 Hz) rosso

  • Riferimento orario - 6 h

  • Colore identificativo - Rosso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015747100427

Codice prodotto

ILMTM 1664 SP

Cod. produttore

TM 1664 SP

Produttore

ILM

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Numero di poli:

4

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

380-415 V (50-60 Hz) rosso

Riferimento orario:

6 h

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP67

Materiale (del corpo):

Plastica

prese per usi industriali IP66/IP67 con dispositivo di blocco, da quadro o da parete