AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ILME - ILMTM 1665 ISX PR+F.SEZ+INT.16A6H5P ATEX - TM 1665 ISX

copiacopia
ILME - ILMTM 1665 ISX PR+F.SEZ+INT.16A6H5P ATEX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Numero di poli - 5

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - Altri

  • Riferimento orario - 6 h

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015747103251

Codice prodotto

ILMTM 1665 ISX

Cod. produttore

TM 1665 ISX

Produttore

ILM

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Numero di poli:

5

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

Altri

Riferimento orario:

6 h

Grado di protezione (IP):

IP67

Materiale (del corpo):

Plastica

prese per usi industriali IP66/IP67 con dispositivo di blocco, da quadro o da parete