ILME - ILMTM 1695 SIS PR+F.SEZ+INT.16A 9H 5P SC - TM 1695 SIS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Numero di poli - 5
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - Altri
Riferimento orario - 9 h
Colore identificativo - Rosso
Confezione
1 PZ
EAN
8015747090599
Codice prodotto
ILMTM 1695 SIS
Cod. produttore
TM 1695 SIS
Produttore
ILM
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Numero di poli:
5
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
Altri
Riferimento orario:
9 h
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP67
Materiale (del corpo):
Plastica


