ILME - ILMTM 3263KSP PR+INT.32A 6H 3P - TM 3263KSP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Numero di poli - 3
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - Altri
Riferimento orario - 6 h
Colore identificativo - Rosso
Confezione
1 PZ
EAN
8015747126052
Codice prodotto
ILMTM 3263KSP
Cod. produttore
TM 3263KSP
Produttore
ILM
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Numero di poli:
3
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
Altri
Riferimento orario:
6 h
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP67
Materiale (del corpo):
Plastica


