ILME - ILMTM 3295 IT PR+F.TAP+INT.32A 9H 5P - TM 3295 IT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Numero di poli - 5
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - Altri
Riferimento orario - 9 h
Colore identificativo - Rosso
Confezione
1 PZ
EAN
8015747092234
Codice prodotto
ILMTM 3295 IT
Cod. produttore
TM 3295 IT
Produttore
ILM
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Numero di poli:
5
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
Altri
Riferimento orario:
9 h
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP67
Materiale (del corpo):
Plastica


