AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ILME - ILMTM 6395 IT PR+F.TAP+INT.63A 9H 5P - TM 6395 IT

copiacopia
ILME - ILMTM 6395 IT PR+F.TAP+INT.63A 9H 5P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 63 A

  • Numero di poli - 5

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - Altri

  • Riferimento orario - 9 h

  • Colore identificativo - Rosso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015747092869

Codice prodotto

ILMTM 6395 IT

Cod. produttore

TM 6395 IT

Produttore

ILM

Amperaggio (norme IEC):

63 A

Numero di poli:

5

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

Altri

Riferimento orario:

9 h

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP67

Materiale (del corpo):

Plastica

prese per usi industriali IP66/IP67 con dispositivo di blocco, da quadro o da paretePortafusibile E33 - DIIICon scatola base