AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ILME - ILMVS 1038.2 PORTAF.SEZ.VLS 10X38 2P - VS 1038.2

copiacopia
ILME - ILMVS 1038.2 PORTAF.SEZ.VLS 10X38 2P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per fusibili di dimensioni - 10x38 mm

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Numero di poli - 2

  • Con neutro - no

  • Con indicatore di fusione - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015747093163

Codice prodotto

ILMVS 1038.2

Cod. produttore

VS 1038.2

Produttore

ILM

Per fusibili di dimensioni:

10x38 mm

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Numero di poli:

2

Con neutro:

no

Con indicatore di fusione:

no

portafusibili sezionabili VS per fissaggio a vite od a scatto su guida DIN EN 60715.Morsetti con staffa di serraggio (vite imperdibile)fusibili esclusi, tipi con neutro sezionabile completi di cilindretto neutro fisso per fusibili cilindrici 10 x 38 mm,bipolare.