AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME SPA - IMSAN1211D100 RQ48E AMP CA 48X48 1000/1A - AN1211D100

BTICINO S.P.A.
copiacopia
IME SPA - IMSAN1211D100 RQ48E AMP CA 48X48 1000/1A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata - 0...1000 A

  • Collegato con trasformatore -

  • Tipo di tensione - AC

  • Modello - Montaggio a pannello

  • Fondo scala - 1000 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826026485

Codice prodotto

IMSAN1211D100

Cod. produttore

AN1211D100

Produttore

BTI

Portata:

0...1000 A

Collegato con trasformatore:

Tipo di tensione:

AC

Modello:

Montaggio a pannello

Fondo scala:

1000 A

Classe di precisione:

1.5

Sistema di misurazione:

Elettrodinamico (Bobina mobile)

Adatto per montaggio modulare:

no

Larghezza:

48 mm

Altezza:

48 mm

Indice di massima:

Scala illuminata:

no

RQ48E - Amperometro AC (elettromagnetico) - Formato: 48x48mm - Inserzione: su TA - Corrente: 1000/1A - Scala: 0...In