IME SPA - IMSAN164B2502 RQ48M VOLT CC 48X48 DIR 25V - AN164B2502

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata - 0...25 V
Tipo di tensione - DC
Modello - Montaggio a pannello
Deviazione massima della lancetta - 90 °
Sistema di misurazione - Elettrodinamico (Bobina mobile)
Confezione
1 PZ
EAN
8032826003400
Codice prodotto
IMSAN164B2502
Cod. produttore
AN164B2502
Produttore
BTI
Portata:
0...25 V
Tipo di tensione:
DC
Modello:
Montaggio a pannello
Deviazione massima della lancetta:
90 °
Sistema di misurazione:
Elettrodinamico (Bobina mobile)
Larghezza:
48 mm
Collegato con trasformatore:
no
Altezza:
48 mm
Classe di precisione:
1.5
Adatto per montaggio modulare:
no
Scala illuminata:
no


