IME SPA - IMSAN164C3002 RQ48M VOLT CC 48X48 DIR 300V - AN164C3002

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata - 0...300 V
Tipo di tensione - DC
Modello - Montaggio a pannello
Deviazione massima della lancetta - 90 °
Sistema di misurazione - Elettrodinamico (Bobina mobile)
Confezione
1 PZ
EAN
8032826061042
Codice prodotto
IMSAN164C3002
Cod. produttore
AN164C3002
Produttore
BTI
Portata:
0...300 V
Tipo di tensione:
DC
Modello:
Montaggio a pannello
Deviazione massima della lancetta:
90 °
Sistema di misurazione:
Elettrodinamico (Bobina mobile)
Larghezza:
48 mm
Collegato con trasformatore:
no
Altezza:
48 mm
Classe di precisione:
1.5
Adatto per montaggio modulare:
no
Scala illuminata:
no


