IME SPA - IMSAN2211B500 RQ72E AMP CA 72X72 50/1A - AN2211B500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata - 0...50 A
Collegato con trasformatore - sì
Tipo di tensione - AC
Deviazione massima della lancetta - 90 °
Modello - Montaggio a pannello
Confezione
1 PZ
EAN
8032826003967
Codice prodotto
IMSAN2211B500
Cod. produttore
AN2211B500
Produttore
BTI
Portata:
0...50 A
Collegato con trasformatore:
sì
Tipo di tensione:
AC
Deviazione massima della lancetta:
90 °
Modello:
Montaggio a pannello
Fondo scala:
50 A
Classe di precisione:
1.5
Scala allargata con portata massima superiore al valore nominale:
no
Sistema di misurazione:
Elettrodinamico (Bobina mobile)
Adatto per montaggio modulare:
no
Larghezza:
72 mm
Altezza:
72 mm
Indice di massima:
sì
Scala illuminata:
no


