IME SPA - IMSAN2215C150 RQ72E AMP CA 72X72 150/1A 5IN - AN2215C150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata - 0...150 A
Collegato con trasformatore - sì
Tipo di tensione - AC
Deviazione massima della lancetta - 90 °
Modello - Montaggio a pannello
Confezione
1 PZ
EAN
8032826005084
Codice prodotto
IMSAN2215C150
Cod. produttore
AN2215C150
Produttore
BTI
Portata:
0...150 A
Collegato con trasformatore:
sì
Tipo di tensione:
AC
Deviazione massima della lancetta:
90 °
Modello:
Montaggio a pannello
Fondo scala:
150 A
Classe di precisione:
1.5
Sistema di misurazione:
Elettrodinamico (Bobina mobile)
Larghezza:
72 mm
Altezza:
72 mm
Indice di massima:
sì
Scala illuminata:
no


