IME SPA - IMSAN2251B500 RQ72E AMP CA 72X72 50/5A - AN2251B500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata - 0...5 A
Collegato con trasformatore - sì
Tipo di tensione - AC
Deviazione massima della lancetta - 90 °
Modello - Montaggio a incasso
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Indicatori Analogici
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8032826005411
Codice prodotto
IMSAN2251B500
Cod. produttore
AN2251B500
Produttore
BTI
Portata:
0...5 A
Collegato con trasformatore:
sì
Tipo di tensione:
AC
Deviazione massima della lancetta:
90 °
Modello:
Montaggio a incasso
Fondo scala:
50 A
Classe di precisione:
1.5
Potenza dissipata:
1.1 W
Scala allargata con portata massima superiore al valore nominale:
no
Sistema di misurazione:
Ferrodinamico (Ferro dolce)
Calibrato:
no
Adatto per montaggio modulare:
no
Larghezza:
72 mm
Altezza:
72 mm
Indice di massima:
no
Scala illuminata:
no


