AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME SPA - IMSAN22D1B500 RQ72E AMP CA 72X72 DIR 50A - AN22D1B500

BTICINO S.P.A.
copiacopia
IME SPA - IMSAN22D1B500 RQ72E AMP CA 72X72 DIR 50A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata - 0...50 A

  • Collegato con trasformatore - no

  • Tipo di tensione - AC

  • Deviazione massima della lancetta - 90 °

  • Modello - Montaggio a pannello

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826003646

Codice prodotto

IMSAN22D1B500

Cod. produttore

AN22D1B500

Produttore

BTI

Portata:

0...50 A

Collegato con trasformatore:

no

Tipo di tensione:

AC

Deviazione massima della lancetta:

90 °

Modello:

Montaggio a pannello

Fondo scala:

50 A

Classe di precisione:

1.5

Scala allargata con portata massima superiore al valore nominale:

no

Sistema di misurazione:

Elettrodinamico (Bobina mobile)

Adatto per montaggio modulare:

no

Larghezza:

72 mm

Altezza:

72 mm

Indice di massima:

Scala illuminata:

no

RQ72E - Amperometro AC (elettromagnetico) - Formato: 72x72mm - Inserzione: diretta - Corrente: 50A - Scala: 0...In