AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME SPA - IMSAN230B5002 RQ72M AMP CC 72X72 DIR 50UA - AN230B5002

BTICINO S.P.A.
copiacopia
IME SPA - IMSAN230B5002 RQ72M AMP CC 72X72 DIR 50UA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata - 0...5E-5 A

  • Collegato con trasformatore - no

  • Tipo di tensione - DC

  • Deviazione massima della lancetta - 90 °

  • Modello - Montaggio a pannello

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826064470

Codice prodotto

IMSAN230B5002

Cod. produttore

AN230B5002

Produttore

BTI

Portata:

0...5E-5 A

Collegato con trasformatore:

no

Tipo di tensione:

DC

Deviazione massima della lancetta:

90 °

Modello:

Montaggio a pannello

Fondo scala:

5E-5 A

Classe di precisione:

1.5

Sistema di misurazione:

Elettrodinamico (Bobina mobile)

Larghezza:

72 mm

Altezza:

72 mm

Indice di massima:

Scala illuminata:

no

RQ72M - Amperometro DC (bobina mobile) - Formato: 72x72mm - Inserzione: diretta - Corrente: 0...50 uA - Scala: 0...In