AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME SPA - IMSAN25DDB250 RQ72E VOLT CA 72X72 DIR 25V - AN25DDB250

BTICINO S.P.A.
copiacopia
IME SPA - IMSAN25DDB250 RQ72E VOLT CA 72X72 DIR 25V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata - 0...25 V

  • Tipo di tensione - AC

  • Modello - Montaggio a pannello

  • Deviazione massima della lancetta - 90 °

  • Sistema di misurazione - Elettrodinamico (Bobina mobile)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826065927

Codice prodotto

IMSAN25DDB250

Cod. produttore

AN25DDB250

Produttore

BTI

Portata:

0...25 V

Tipo di tensione:

AC

Modello:

Montaggio a pannello

Deviazione massima della lancetta:

90 °

Sistema di misurazione:

Elettrodinamico (Bobina mobile)

Larghezza:

72 mm

Collegato con trasformatore:

no

Altezza:

75 mm

Classe di precisione:

1.5

Adatto per montaggio modulare:

no

Scala illuminata:

no

RQ72E - Voltmetro tensione alternata (elettromagnetico) - Formato: 72x72mm - Inserzione: diretta - Tensione: 25V - Scala: 0...Un