IME SPA - IMSAN3251C500 RQ96E AMP CA 96X96 500/5A - AN3251C500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata - 0...5 A
Collegato con trasformatore - sì
Tipo di tensione - AC
Deviazione massima della lancetta - 90 °
Modello - Montaggio a incasso
Confezione
1 PZ
EAN
8032826011009
Codice prodotto
IMSAN3251C500
Cod. produttore
AN3251C500
Produttore
BTI
Portata:
0...5 A
Collegato con trasformatore:
sì
Tipo di tensione:
AC
Deviazione massima della lancetta:
90 °
Modello:
Montaggio a incasso
Fondo scala:
500 A
Classe di precisione:
1.5
Potenza dissipata:
1.1 W
Scala allargata con portata massima superiore al valore nominale:
no
Sistema di misurazione:
Ferrodinamico (Ferro dolce)
Calibrato:
no
Adatto per montaggio modulare:
no
Larghezza:
96 mm
Altezza:
96 mm
Indice di massima:
no
Scala illuminata:
no


