IME SPA - IMSAN3252C600 RQ96E AMP CA 96X96 600/5A 2IN - AN3252C600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata - 0...600 A
Collegato con trasformatore - sì
Tipo di tensione - AC
Deviazione massima della lancetta - 90 °
Modello - Montaggio a pannello
Confezione
1 PZ
EAN
8032826011740
Codice prodotto
IMSAN3252C600
Cod. produttore
AN3252C600
Produttore
BTI
Portata:
0...600 A
Collegato con trasformatore:
sì
Tipo di tensione:
AC
Deviazione massima della lancetta:
90 °
Modello:
Montaggio a pannello
Fondo scala:
600 A
Classe di precisione:
1.5
Sistema di misurazione:
Elettrodinamico (Bobina mobile)
Larghezza:
96 mm
Altezza:
96 mm
Indice di massima:
sì
Scala illuminata:
no


