IME SPA - IMSAN35DDB100 RQ96E VOLT CA 96X96 DIR 10V - AN35DDB100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata - 0...10 V
Tipo di tensione - AC
Modello - Montaggio a pannello
Deviazione massima della lancetta - 90 °
Sistema di misurazione - Elettrodinamico (Bobina mobile)
Confezione
1 PZ
EAN
8032826073564
Codice prodotto
IMSAN35DDB100
Cod. produttore
AN35DDB100
Produttore
BTI
Portata:
0...10 V
Tipo di tensione:
AC
Modello:
Montaggio a pannello
Deviazione massima della lancetta:
90 °
Sistema di misurazione:
Elettrodinamico (Bobina mobile)
Larghezza:
96 mm
Collegato con trasformatore:
no
Altezza:
96 mm
Classe di precisione:
1.5
Adatto per montaggio modulare:
no
Scala illuminata:
no


