AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME SPA - IMSAN35DDC300 RQ96E VOLT CA 96X96 DIR 300V

BTICINO S.P.A.
copiacopia
IME SPA - IMSAN35DDC300 RQ96E VOLT CA 96X96 DIR 300V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata - 0...300 V

  • Tipo di tensione - AC

  • Modello - Montaggio a incasso

  • Deviazione massima della lancetta - 90 °

  • Sistema di misurazione - Ferrodinamico (Ferro dolce)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826012778

Codice prodotto

IMSAN35DDC300

Cod. produttore

AN35DDC300

Produttore

BTI

Portata:

0...300 V

Tipo di tensione:

AC

Modello:

Montaggio a incasso

Deviazione massima della lancetta:

90 °

Sistema di misurazione:

Ferrodinamico (Ferro dolce)

Larghezza:

96 mm

Collegato con trasformatore:

no

Altezza:

96 mm

Classe di precisione:

1.5

Potenza dissipata:

3 W

Calibrato:

no

Adatto per montaggio modulare:

no

Scala illuminata:

no

RQ96E - Voltmetro tensione alternata (elettromagnetico) - Formato: 96x96mm - Inserzione: diretta - Tensione: 300V - Scala: 0...Un