IME SPA - IMSAN362C1501 RQ96M VOLT CC 96X96 150MV - AN362C1501

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata - 0...0.15 V
Tipo di tensione - DC
Modello - Montaggio a pannello
Deviazione massima della lancetta - 90 °
Sistema di misurazione - Elettrodinamico (Bobina mobile)
Confezione
1 PZ
EAN
8032826014017
Codice prodotto
IMSAN362C1501
Cod. produttore
AN362C1501
Produttore
BTI
Portata:
0...0.15 V
Tipo di tensione:
DC
Modello:
Montaggio a pannello
Deviazione massima della lancetta:
90 °
Sistema di misurazione:
Elettrodinamico (Bobina mobile)
Larghezza:
96 mm
Collegato con trasformatore:
sì
Altezza:
96 mm
Classe di precisione:
1.5
Adatto per montaggio modulare:
no
Scala illuminata:
no


