AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME SPA - IMSAN364B6002 RQ96M VOLT CC 96X96 DIR 60V - AN364B6002

BTICINO S.P.A.
copiacopia
IME SPA - IMSAN364B6002 RQ96M VOLT CC 96X96 DIR 60V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata - 0...60 V

  • Tipo di tensione - DC

  • Modello - Montaggio a pannello

  • Sistema di misurazione - Elettrodinamico (Bobina mobile)

  • Larghezza - 96 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826014178

Codice prodotto

IMSAN364B6002

Cod. produttore

AN364B6002

Produttore

BTI

Portata:

0...60 V

Tipo di tensione:

DC

Modello:

Montaggio a pannello

Sistema di misurazione:

Elettrodinamico (Bobina mobile)

Larghezza:

96 mm

Collegato con trasformatore:

no

Altezza:

96 mm

Classe di precisione:

1.5

Adatto per montaggio modulare:

no

Scala illuminata:

no

RQ96M - Voltmetro tensione continua (bobina mobile) - Formato: 96x96mm - Inserzione: diretta - Tensione: 0...60V - Scala: 0...Un