AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME SPA - IMSAN36SB6001 RQ96M AMP CC 96X96 60MV 0 SPOSTATO - AN36SB6001

BTICINO S.P.A.
copiacopia
IME SPA - IMSAN36SB6001 RQ96M AMP CC 96X96 60MV 0 SPOSTATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata - 0...0.06 V

  • Tipo di tensione - DC

  • Modello - Montaggio a pannello

  • Deviazione massima della lancetta - 90 °

  • Sistema di misurazione - Elettrodinamico (Bobina mobile)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826074738

Codice prodotto

IMSAN36SB6001

Cod. produttore

AN36SB6001

Produttore

BTI

Portata:

0...0.06 V

Tipo di tensione:

DC

Modello:

Montaggio a pannello

Deviazione massima della lancetta:

90 °

Sistema di misurazione:

Elettrodinamico (Bobina mobile)

Larghezza:

96 mm

Collegato con trasformatore:

Altezza:

96 mm

Classe di precisione:

1.5

Adatto per montaggio modulare:

no

Scala illuminata:

no

RQ96M - Amperometro DC (bobina mobile) - Formato: 96x96mm - Inserzione: su shunt 60mV - Corrente: 60 mV zero spostato - Scala: zero spostato valoreA richiesta