AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME SPA - IMSAN6151C800 AQ72MRAD AMP CA 72X72 800/5A

BTICINO S.P.A.
copiacopia
IME SPA - IMSAN6151C800 AQ72MRAD AMP CA 72X72 800/5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata - 0...800 A

  • Collegato con trasformatore -

  • Tipo di tensione - AC

  • Deviazione massima della lancetta - 240 °

  • Modello - Montaggio a pannello

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826015267

Codice prodotto

IMSAN6151C800

Cod. produttore

AN6151C800

Produttore

BTI

Portata:

0...800 A

Collegato con trasformatore:

Tipo di tensione:

AC

Deviazione massima della lancetta:

240 °

Modello:

Montaggio a pannello

Fondo scala:

800 A

Classe di precisione:

1.5

Sistema di misurazione:

Elettrodinamico (Bobina mobile)

Larghezza:

72 mm

Altezza:

72 mm

Indice di massima:

AQ72Mrad - Amperometro AC (bobina mobile con raddrizzatore) - Formato: 72x72mm - Inserzione: su TA - Corrente: 800/5A - Scala: 0...In