AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME SPA - IMSAN64DDC500 AQ72MRAD VOLT CA 72X72 DIR 500V

BTICINO S.P.A.
copiacopia
IME SPA - IMSAN64DDC500 AQ72MRAD VOLT CA 72X72 DIR 500V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata - 0...500 V

  • Tipo di tensione - AC

  • Modello - Montaggio a pannello

  • Deviazione massima della lancetta - 240 °

  • Sistema di misurazione - Elettrodinamico (Bobina mobile)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826015700

Codice prodotto

IMSAN64DDC500

Cod. produttore

AN64DDC500

Produttore

BTI

Portata:

0...500 V

Tipo di tensione:

AC

Modello:

Montaggio a pannello

Deviazione massima della lancetta:

240 °

Sistema di misurazione:

Elettrodinamico (Bobina mobile)

Larghezza:

72 mm

Collegato con trasformatore:

no

Altezza:

72 mm

Classe di precisione:

1.5

Adatto per montaggio modulare:

no

Scala illuminata:

no

AQ72Mrad - Voltmetro tensione alternata (bobina mobile con raddrizzatore) - Formato: 72x72mm - Inserzione: diretta - Tensione: 500V - Scala: 0...Un