AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME SPA - IMSAN7151C500 AQ96MRAD AMP CA 96X96 500/5A - AN7151C500

BTICINO S.P.A.
copiacopia
IME SPA - IMSAN7151C500 AQ96MRAD AMP CA 96X96 500/5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata - 0...500 A

  • Collegato con trasformatore -

  • Tipo di tensione - AC

  • Deviazione massima della lancetta - 240 °

  • Modello - Montaggio a pannello

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826016226

Codice prodotto

IMSAN7151C500

Cod. produttore

AN7151C500

Produttore

BTI

Portata:

0...500 A

Collegato con trasformatore:

Tipo di tensione:

AC

Deviazione massima della lancetta:

240 °

Modello:

Montaggio a pannello

Fondo scala:

500 A

Classe di precisione:

1.5

Sistema di misurazione:

Elettrodinamico (Bobina mobile)

Larghezza:

96 mm

Altezza:

96 mm

Indice di massima:

AQ96Mrad - Amperometro AC (bobina mobile con raddrizzatore) - Formato: 96x96mm - Inserzione: su TA - Corrente: 500/5A - Scala: 0...In