IME SPA - IMSAN733B2001 AQ96M AMP CC 96X96 +-20MA - AN733B2001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata - -0.02...0.02 A
Collegato con trasformatore - sì
Tipo di tensione - DC
Deviazione massima della lancetta - 240 °
Modello - Montaggio a pannello
Confezione
1 PZ
EAN
8032826110979
Codice prodotto
IMSAN733B2001
Cod. produttore
AN733B2001
Produttore
BTI
Portata:
-0.02...0.02 A
Collegato con trasformatore:
sì
Tipo di tensione:
DC
Deviazione massima della lancetta:
240 °
Modello:
Montaggio a pannello
Fondo scala:
0.02 A
Classe di precisione:
1.5
Sistema di misurazione:
Elettrodinamico (Bobina mobile)
Adatto per montaggio modulare:
no
Larghezza:
96 mm
Altezza:
96 mm
Indice di massima:
sì


