AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME SPA - IMSANPA8 RQ48O CONTAORE 10-80VCC - ANPA8

BTICINO S.P.A.
copiacopia
IME SPA - IMSANPA8 RQ48O CONTAORE 10-80VCC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Analogico

  • Metodo di montaggio - Montaggio a pannello

  • Campo di conteggio - 999999.9 h

  • Tensione di ingresso - 10...80 V

  • Tipo di tensione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826051494

Codice prodotto

IMSANPA8

Cod. produttore

ANPA8

Produttore

BTI

Modello:

Analogico

Metodo di montaggio:

Montaggio a pannello

Campo di conteggio:

999999.9 h

Tensione di ingresso:

10...80 V

Tipo di tensione:

DC

Funzione reset:

Nessuno

Visualizzazione di esecuzione:

Larghezza:

46 mm

Numero di cifre:

2

Altezza:

46 mm

Profondità di incasso:

42 mm

Larghezza placca frontale:

54 mm

Altezza placca frontale:

54 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

RQ480 - Contaore - Dim: 48x48mm - Tensione: 10...80 Vdc