IME SPA - IMSANQA8 RQ72O CONTAORE 10-80VCC - ANQA8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Analogico
Metodo di montaggio - Montaggio a pannello
Campo di conteggio - 999999.9 h
Tensione di ingresso - 10...80 V
Tipo di tensione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
8032826125904
Codice prodotto
IMSANQA8
Cod. produttore
ANQA8
Produttore
BTI
Modello:
Analogico
Metodo di montaggio:
Montaggio a pannello
Campo di conteggio:
999999.9 h
Tensione di ingresso:
10...80 V
Tipo di tensione:
DC
Funzione reset:
Nessuno
Visualizzazione di esecuzione:
sì
Larghezza:
72 mm
Numero di cifre:
2
Altezza:
72 mm
Profondità di incasso:
42 mm
Larghezza placca frontale:
54 mm
Altezza placca frontale:
54 mm
Grado di protezione (IP):
IP20


