IME SPA - IMSANRA1 RQ96O CONTAORE 100-115V 50HZ - ANRA1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Analogico
Metodo di montaggio - Montaggio a pannello
Campo di conteggio - 99999.99 h
Tensione di ingresso - 100...115 V
Tipo di tensione - AC
Confezione
1 PZ
EAN
8032826000485
Codice prodotto
IMSANRA1
Cod. produttore
ANRA1
Produttore
BTI
Modello:
Analogico
Metodo di montaggio:
Montaggio a pannello
Campo di conteggio:
99999.99 h
Tensione di ingresso:
100...115 V
Tipo di tensione:
AC
Funzione reset:
Nessuno
Frequenza della tensione di ingresso:
50...60 Hz
Visualizzazione di esecuzione:
sì
Larghezza:
96 mm
Numero di cifre:
2
Altezza:
96 mm
Profondità di incasso:
42 mm
Larghezza placca frontale:
54 mm
Altezza placca frontale:
54 mm
Grado di protezione (IP):
IP20