IME SPA - IMSANTJ10 SYNCRO 96C SINCROCONTATTO 110...600V A24 - ANTJ10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Auto-sincronizzato - sì
Con regolazione del numero di giri / frequenza - sì
Tensione regolabile - sì
Tensione nominale di misura - 600 V
Frequenza della tensione di misura - 80 Hz
Confezione
1 PZ
EAN
8032826131790
Codice prodotto
IMSANTJ10
Cod. produttore
ANTJ10
Produttore
BTI
Auto-sincronizzato:
sì
Con regolazione del numero di giri / frequenza:
sì
Tensione regolabile:
sì
Tensione nominale di misura:
600 V
Frequenza della tensione di misura:
80 Hz


