AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME SPA - IMSANTJ30 SYNCRO 96C SINCRO CONTATTO 110...600V A4 - ANTJ30

BTICINO S.P.A.
copiacopia
IME SPA - IMSANTJ30 SYNCRO 96C SINCRO CONTATTO 110...600V A4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Auto-sincronizzato -

  • Con regolazione del numero di giri / frequenza -

  • Tensione regolabile -

  • Tensione nominale di misura - 600 V

  • Frequenza della tensione di misura - 80 Hz

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826020261

Codice prodotto

IMSANTJ30

Cod. produttore

ANTJ30

Produttore

BTI

Auto-sincronizzato:

Con regolazione del numero di giri / frequenza:

Tensione regolabile:

Tensione nominale di misura:

600 V

Frequenza della tensione di misura:

80 Hz

SYNCRO 96C -SincronoscopioA LED con contatto di sincronismo - Formato: 96x96mm - Aux: 400VAc (360...440 V) - Inserzione: diretta - Tensione: 110...620V 35...80 Hz