AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME SPA - IMSANXA3 R36O CONTAORE 36X24MM 230-240V 50HZ - ANXA3

BTICINO S.P.A.
copiacopia
IME SPA - IMSANXA3 R36O CONTAORE 36X24MM 230-240V 50HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Analogico

  • Metodo di montaggio - Montaggio a pannello

  • Campo di conteggio - 99999.99 h

  • Tensione di ingresso - 230...240 V

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826132155

Codice prodotto

IMSANXA3

Cod. produttore

ANXA3

Produttore

BTI

Modello:

Analogico

Metodo di montaggio:

Montaggio a pannello

Campo di conteggio:

99999.99 h

Tensione di ingresso:

230...240 V

Tipo di tensione:

AC

Funzione reset:

Nessuno

Frequenza della tensione di ingresso:

50...50 Hz

Larghezza:

36 mm

Numero di cifre:

2

Altezza:

24 mm

Profondità di incasso:

42 mm

Larghezza placca frontale:

54 mm

Altezza placca frontale:

54 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

R360 - Contaore - Dim: ø 36mm - Tensione: 230…240VAv 50Hz