IME SPA - IMSCE1DMID12 CONTO D1 MID WH MONO 5(45)A 230V IMPULSI - CE1DMID12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di polarità - Monofase
Modello - Misura diretta
Corrente nominale (In) - 5 A
Corrente massima (Imax) - 45 A
Tipo di contatore - Elettronico
Confezione
1 PZ
EAN
8032826048517
Codice prodotto
IMSCE1DMID12
Cod. produttore
CE1DMID12
Produttore
BTI
Tipo di polarità:
Monofase
Modello:
Misura diretta
Corrente nominale (In):
5 A
Corrente massima (Imax):
45 A
Tipo di contatore:
Elettronico
Tipo di tariffazione:
A tariffa singola
Certificato:
Direttiva strumenti di misura
Adatto per:
Riferimento / Acquisizione
Tensione nominale (Un) N-L:
161...297 V
Calibrato:
sì
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Metodo di montaggio:
Montaggio a pannello
Uscita impulsi:
Ottico
Classe di precisione:
B
Blocco d'inversione:
sì
Tipo di indicazione:
Digitale
Tipo di energia misurata:
Potenza attiva
Larghezza in numero di moduli:
1
Tipo di Impulso:
S0
Tipo di misura profilo di carico:
no
Con il codice di accesso:
no
Frequenza uscita impulsiva:
1000...1000 Imp/kWh (k
Grado di protezione (IP):
IP20
Protocollo EDL40:
no
Numero di cifre:
7