IME SPA - IMSDER060A300 DER DERIVATORE 3A-60MV CON BASETTA - DER060A300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente primaria - 3 A
Tensione secondaria - 60 mV
Confezione
1 PZ
EAN
8032826054228
Codice prodotto
IMSDER060A300
Cod. produttore
DER060A300
Produttore
BTI
Corrente primaria:
3 A
Tensione secondaria:
60 mV
DER - Derivatore caduta di tensione 60 mV - Ingresso: 3 A


