AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME SPA - IMSDER060B400 DER DERIVATORE 40A-60MV - DER060B400

BTICINO S.P.A.
copiacopia
IME SPA - IMSDER060B400 DER DERIVATORE 40A-60MV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente primaria - 40 A

  • Tensione secondaria - 60 mV

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826054327

Codice prodotto

IMSDER060B400

Cod. produttore

DER060B400

Produttore

BTI

Corrente primaria:

40 A

Tensione secondaria:

60 mV

DER - Derivatore caduta di tensione 60 mV - Ingresso: 40 A