IME SPA - IMSDER060B800 DER DERIVATORE 80A-60MV - DER060B800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente primaria - 80 A
Tensione secondaria - 60 mV
Confezione
1 PZ
EAN
8032826054358
Codice prodotto
IMSDER060B800
Cod. produttore
DER060B800
Produttore
BTI
Corrente primaria:
80 A
Tensione secondaria:
60 mV
DER - Derivatore caduta di tensione 60 mV - Ingresso: 80 A


