IME SPA - IMSDER060C150 DER DERIVATORE 150A-60MV - DER060C150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente primaria - 150 A
Tensione secondaria - 60 mV
Confezione
1 PZ
EAN
8032826054389
Codice prodotto
IMSDER060C150
Cod. produttore
DER060C150
Produttore
BTI
Corrente primaria:
150 A
Tensione secondaria:
60 mV
DER - Derivatore caduta di tensione 60 mV - Ingresso: 150 A


