IME SPA - IMSDER060C500 DER DERIVATORE 500A-60MV - DER060C500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente primaria - 500 A
Tensione secondaria - 60 mV
Confezione
1 PZ
EAN
8032826054433
Codice prodotto
IMSDER060C500
Cod. produttore
DER060C500
Produttore
BTI
Corrente primaria:
500 A
Tensione secondaria:
60 mV
DER - Derivatore caduta di tensione 60 mV - Ingresso: 500 A


