AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME SPA - IMSDER060D120 DER DERIVATORE 1200A-60MV - DER060D120

BTICINO S.P.A.
copiacopia
IME SPA - IMSDER060D120 DER DERIVATORE 1200A-60MV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente primaria - 1200 A

  • Tensione secondaria - 60 mV

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826054471

Codice prodotto

IMSDER060D120

Cod. produttore

DER060D120

Produttore

BTI

Corrente primaria:

1200 A

Tensione secondaria:

60 mV

DER - Derivatore caduta di tensione 60 mV - Ingresso: 1200 A